Kování posuvných dveří SCHIMOS 80-GN, sada
Kování posuvných dveří SCHIMOS 80-GN, sada
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Možnost montáže | Stropní instalace |
Povolené zatížení | 80 kg |
Vhodné pro tloušťku skleněných dveří | 8/10 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 710 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Max. výška dveří | 3000 mm |
Nastavení výšky | +/- 5 mm |
Tlumicí efekt | Volitelný |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Barva nerezové oceli |
Technologie ložiska | Uložení v kuličkových ložiskách |