Kování posuvných dveří SCHIMOS 40G sada
Kování posuvných dveří SCHIMOS 40G sada
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 40 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 8-10 mm |
Vhodné pro tloušťku skleněných dveří | 8/10 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 450 mm |
Max. výška dveří | 3000 mm |
Nastavení výšky | +/- 5 mm |
Tlumicí efekt | Volitelný |
Technologie ložiska | Uložení v kuličkových ložiskách |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!