Kování posuvných dveří ABILIT 120-H, sada
Kování posuvných dveří ABILIT 120-H, sada
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 120 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 26-40 mm |
Vhodné pro šířku dveří min. | 560 mm |
Max. výška dveří | 3000 mm |
Nastavení výšky | + 4 mm/ - 3 mm |
Tlumicí efekt | Volitelný |
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Černá |
Technologie ložiska | Uložení v kuličkových ložiskách |