Kování interiérových posuvných dveří REDOSLIDE Z60-HND / Z60-HNW Pro montáž dřevěných dveří na stěnu a strop
Sada kov. posuv. dveří Redoslide Z60-HNW
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-Z60-RUK-1T
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- K dispozici s tlumením na jedné nebo obou stranách
- Malá instalační výška pouhých 31 mm
- Vzhledem k nízké instalační výšce není nutný horní panel
Vodicí lišta není součástí balení pro montáž posuvných dveří. Objednejte prosím zvlášť.
Datové listy(X)
Povolené zatížení | 60 kg |
Max. povolené zatížení | 60 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 30 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 40 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1600 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2700 mm |
Nastavení výšky | +1/-3 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!