Kování interiérových posuvných dveří REDOSLIDE Z45-H Pro montáž dřevěných dveří na strop a stěnu
Sada kov. posuv. dveří Redoslide Z45-H
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-Z45-1T
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Prvotřídní kvalita díky kvalitnímu plastu
- Snadné ovládání a instalace
Vodicí lišta není součástí balení pro montáž posuvných dveří. Objednejte prosím zvlášť.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 45 kg |
Max. povolené zatížení | 45 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 30 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 40 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2200 mm |
Nastavení výšky | +/- 3 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!