Kování interiérových posuvných dveří REDOSLIDE Z300-H Pro montáž dřevěných dveří a mimořádně těžkých dveří na strop a stěnu
Sada kování posuvných dveří Redoslide Z300-H
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-Z300-1T
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vodicí lišta není součástí balení pro montáž posuvných dveří. Objednejte prosím zvlášť.
Datové listy(X)
![]() | |
Max. povolené zatížení | 300 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 80 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 4000 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 4000 mm |
Nastavení výšky | +10/-5 mm |