Kování interiérových posuvných dveří REDOSLIDE Z100-HND / Z100-HNW Pro upevnění dřevěných dveří na stěnu
Sada kov. posuv. dveří Redoslide Z100-HNW
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-Z100-RUK-1T
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- K dispozici s tlumením na jedné nebo obou stranách
- Malá instalační výška pouhých 31 mm
- Vzhledem k nízké instalační výšce není nutný horní panel
Vodicí lišta není součástí balení pro montáž posuvných dveří. Objednejte prosím zvlášť.
Datové listy(X)
![]() | |
Povolené zatížení | 100 kg |
Max. povolené zatížení | 100 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 30 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 40 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1600 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2700 mm |
Nastavení výšky | +1/-3 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!