Kování interiérových posuvných dveří REDOSLIDE Z100-G
Sada kov. posuv. dveří redoslide Z100-G
KOVPOSUVDV-PRDOSLTE-Z100-G1T
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vodicí lišty a kryty nejsou součástí montážní sady posuvných dveří. Dostupné se svorkami pro dřevěný kryt nebo s hliníkovými svorkami krytu. Objednávejte prosím samostatně.
Datové listy(X)
Pro skleněné dveře, pro montáž na strop a na stěnu.
![]() | |
Povolené zatížení | 100 kg |
Vhodné pro tloušťku dveří min. | 8 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří max. | 12,76 mm |
Vhodné pro šířku dveří max. | 1600 mm |
Vhodné pro výšku dveří max. | 2700 mm |
Nastavení výšky | +/- 4 mm |