Koupelnová zemnicí svorka Pro dva vodiče
Koupelnová zemnicí svorka na dva vodiče
UZEMSVORKA-LAZ-(2X2,5-16,0QMM)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Možnosti spojení
- Jednožilové nebo vícežilové vodiče 2,5-16 mm², jemnožilové vodiče 2,5-10 mm²
- S drážkovým otvorem pro max. 2 vodiče do 16 mm²
Materiál podložky, matice a šroubu: Železo, pozinkované a chromované
Datové listy(X)
K montáži na stávající zemnicí pásek, např. van nebo vaniček sprchových koutů
Min./max. průřez drátu | 2,5-16 mm² |
Materiál | Mosaz/ocel |
Min. průřez drátu | 2.5 mm² |
Max. průřez drátu | 16 mm² |