Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Kotwa wkręcana WG-FIX, łeb stożkowo-soczewkowy

Kotwa wkręcana, WG-FIX, łeb stożkowo soczewkowy
WKRĘT-WGFIX-AW20-(A2K)-6,3X45

Nr art. 0189306345
EAN 4050641251725
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
Uniwersalna kotwa wkręcana z łbem stożkowym płaskim zapewnia szybkie i łatwe dwustopniowe mocowanie w pełnym kamieniu i płytach gipsowo-kartonowych
  • Szybki i prosty montaż

  • Końcówka AW zapewniająca większą trwałość użytkową bitu, lepsze przenoszenie mocy i brak sił wypychających

  • Wariant z podniesionym łbem stożkowym płaskim zapewnia łatwe i czyste pogłębianie otworów

  • Gwint HiLo zapewnia większy moment skręcający

  • Duży skok gwintu umożliwia szybkie wkręcanie.
Uwaga

Wkręcać dużym obciążeniem dodatkowym, niską prędkością obrotową i ogranicznikiem momentu obrotowego. Przerwać wkręcanie po mocnym osadzeniu wkrętu. Osadzić wkręt w płycie gipsowo-kartonowej bez wstępnego nawiercania.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Do użytku w cegle ceramicznej, cegle silikatowej pełnej i płytach gipsowo-kartonowych

  • Do mocowania karniszy, listew przypodłogowych, ram obrazów, akcesoriów łazienkowych i kuchennych itp.

Typ łba

CSK

Końcówka wewnętrzna

AW20

Średnica kotwy

6,3 mm

Długość kotwy (l)

45 mm

Maks. wysokość mocowania (d a)

16 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

4 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1)

35 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

6,5 mm

Średnica kotwy [mm]6,3
Dane techniczne
Zalecane obciążenie roboczeCegła klinkierowa, MzFrec. [kN]0,23
Cegła silikatowa pełna, KSV0,43
Płyta gipsowo-kartonowa d ≥ = 9,5 mm0,01
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wiertło uniwersalne MFD-S z trzonkiem prostym

WERTŁO-UNIWERS-MFD-S-CYL-4X39X75MM

ZEBRA
Wierci praktycznie w każdym materiale
Gruszka do przedmuchiwania do czyszczenia wywierconych otworów o mniejszej średnicy

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA PYŁU-MAŁA

Do czyszczenia otworów o małej średnicy