Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Kotwa wkręcana W-SA, typ P

Kotwa wkręcana W-SA, typ P, łeb płasko soczewkowy
KOTWA-(W-SA/P)-TX20-(A2K)-5X30

Nr art. 0901150030
EAN 4024835841283
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
Idealnie nadaje się do montażu małych zacisków elektrycznych.
  • Mała średnica wierconego otworu

  • Mała średnica łba

  • Szybki i łatwy montaż lub demontaż poprzez włożenie lub wykręcenie kotwy wkręcanej
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Idealna do montażu małych zacisków kablowych lub elementów mocujących z małym otworem przelotowym, dla których nie jest wymagana aprobata

Średnica kotwy

5 mm

Długość kotwy (l) (l)

30 mm

Głębokość osadzania (h norm)

30 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

4 mm

Odległość pomiędzy osiami w betonie (s)

50 mm

Odstęp od krawędzi w betonie (c)

50 mm

Minimalna grubość komponentu (h min)

90 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

5,5 mm

Końcówka wewnętrzna

TX20

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane