Kotwa wbijana W-SD gwint zewnętrzny
Kotwa wbijana W-SD gwint zewnętrzny
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43018.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43022.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43031.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43026.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/43028.jpg)
Materiały dodatkowe(X)
Długość kotwy (l) (l) | 45 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 6 mm |
Odległość pomiędzy osiami przy mocowaniu wielokrotnym (s cr) | 200 mm |
Odstęp od krawędzi do mocowania wielokrotnego (c cr) | 150 mm |
Minimalna grubość komponentu (h min) | 80 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1) | 42 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 7 mm |
Długość gwintu przyłączeniowego (I th) | 5 mm |
Długość występu (l p) | 5 mm |
Efektywna głębokość kotwienia (h ef) | 36 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!