Kotwa uniwersalna AW
Kotwa uniwersalna, ościeżnice drzwiowe AW
KOTWA-UNIWERSALNA- OSCIEZ- AW
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niewidoczne mocowanie ościeżnic drzwi
Nie ma potrzeby stosowania nacisku, ponieważ klej został już naniesiony
Wysoce bezpieczne wiązanie w przypadku użycia wraz z:
- Klej do drewna klasy D3/D4
- Klej błyskawiczny
- Klej montażowy
Montaż pionowy i przyleganie całej powierzchni, nawet gdy otwory są kątowe — wkręt z łbem kulistym odchyla wyrównuje kąt (90°–75°)!
W zestawie instrukcje montażu
Gniazdo AW25
- Optymalne przeniesienie mocy
- Dłuższa żywotność
- Szybka lokalizacja i dobre centrowanie
- Brak sił wyrzucających
Należy przestrzegać instrukcji dotyczących nakładania kleju.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d1) | 6 mm |
Długość (l1) | 89 mm |
Długość płyty (a1) | 55 mm |
Szerokość płyty (b1) | 55 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW25 |
Rozmiar płytki | 55 x 55 mm |
KOŁEK N.-KST-KRGN-10-8X80
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.