Kotwa nylonowa z gwintem metrycznym
Kotwa nylonowa z gwintem metrycznym
KOLEK DO BETONU
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37127.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Poliamid (nylon) o wysokiej jakości
- Bez fluorowców i silikonu
- Odporny na temperatury od -40°C do +80°C
- Ogranicznik wbijania zapobiega zbyt szybkiemu rozszerzaniu kotwy podczas mocowania na wcisk
- Blokada przeciwobrotowa zapobiega skręcaniu w wywierconym otworze
- Nierozszerzalny kołnierz kotwy zapobiega uszkodzeniom tynków i okładzin
- Montaż na wcisk i zawleczkowy
- Gazobeton i cegłę dziurawkę należy nawiercać wiertarką (bez używania mechanizmu udarowego)
- Z otworu musi zostać usunięty pył pozostały po wierceniu
- Długość śruby = grubość łączonej części (+ grubość tynku/izolacji) + długość kotwy + średnica śruby
Materiały dodatkowe(X)
- Kotwa z tworzywa sztucznego do małych obciążeń (mocowanie drugorzędne)
- Można stosować w betonie, cegle pełnej, cegle pełnej sylikatowej, gazobetonie, twardym kamieniu naturalnym
- Odpowiednia do zabezpieczenia karniszy, półek ściennych, lekkich szafek ściennych, ramek na zdjęcia, kanałów kablowych, uchwytów kablowych, wyłączników elektrycznych, wieszaków na ręczniki, oznaczeń informacyjnych, czujników ruchu, koszy wiszących itp.
- Do mocowania elementów konstrukcyjnych w połączeniu ze śrubą do drewna lub płyt wiórowych (bez końcówki samowiercącej, przeciwgwintu lub gwintu pierścieniowego)
- Do stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach w połączeniu z wkrętem ze stali nierdzewnej
- Kotwa nylonowa z gwintem metrycznym M6 Do wkręcania prętów gwintowanych lub śrub
Średnica kotwy | 6 mm |
Długość kotwy (l) | 40 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 8 mm |
Wymagana średnica wkrętu do drewna (d scr.wood) | 4,5 - 5 mm |
Wymagana średnica wkrętu do płyt wiórowych (d scr.particle) | 6 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 40 mm |
Odległość pomiędzy osiami (a) | 80 mm |
Odstęp od krawędzi (a r) | 40 mm |
Głębokość wierconego otworu (t) | 50 mm |
Maks. wysokość mocowania (d a) - warunek | Zależnie od długości śrub |
Wymagana długość śruby (l s) | Grubość elementu montażowego (+ grubość tynku/materiału izolacyjnego) + długość kołków + średnica śrub |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!