Kotwa do rusztowań GA
Kotwa do rusztowań GA
ŚRUBA "O" DO RUSZTOWAŃ-A2-M16X17
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Możliwość uniwersalnego zastosowania z wkrętami do fasad o średnicy do 6,5 mm
- Możliwość używania z wkrętami samowiercącymi (np. Zebra piasta)
- Mniej wymaganej przestrzeni do przechowywania, ponieważ użytkownik może rozwiązać wszystkie typowe problemy związane z kotwieniem za pomocą tylko dwóch dodatkowych części.
- Bardzo łatwy montaż i demontaż
- Możliwość ponownego użycia, ponieważ kotwy do rusztowań GA nie muszą nacinać gwintu w konstrukcji.
Materiały dodatkowe(X)
Montaż
- Najpierw należy dobrać optymalne śruby mocujące do danego zastosowania i typu konstrukcji.
Uwzględnić wysokość kotwy do rusztowań GA rusztu np. w tym przypadku 17 mm.
- Wcisnąć podkładkę uszczelniającą wkrętu do fasad do tyłu o ok. 20–25 mm.
- Wkręcić wkręt jak zwykle, ale tylko na tyle, aby uzyskać kontakt z podkładką uszczelniającą.
- Następnie wcisnąć kotwę do rusztowań między łeb śruby i podkładkę uszczelniającą i dokręcić wkręt, używając dopuszczalnego momentu dokręcania (zgodnie z zezwoleniem budowlanym Z-14.1-4).
- Na koniec, po odkręceniu nakrętki wieńcowej na gwint kotwy do rusztowań, można zawiesić rusztowanie na nakrętce oczkowej.
Demontaż
- Odkręcić nakrętkę oczkową z kotwy do rusztowań GA. Jeśli gwint jest zablokowany, można go przytrzymać sześciokątny łeb kotwy do rusztowań za pomocą klucza 17 mm, aż nakrętka oczkowa zostanie poluzowana.
- Następnie odkręcić lekko wkręt mocujący i zdjąć kotwę do rusztowań GA.
- Można teraz ponownie dokręcić lub wykręcić wkręt.
- Kotwę do rusztowań można pozostawić zamontowaną, jeśli będzie potrzebna w późniejszym terminie.
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M16 |
Długość (l1) | 17 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 10 mm |
Wysokość nakrętki (m1) | 7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Szerokość rowka (n1) | 6,8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!