Kotwa do oścież. z tw. szt. W-FRAH 10, s. n. A4
Kotwa do oścież. z tw. szt. W-FRAH 10, s. n. A4
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica kotwy | 10 mm |
Długość kotwy (l) | 260 mm |
Maks. wysokość mocowania (t fix) | 190 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 10 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 11 mm |
Klasa odporności ogniowej | R90 |
Średnica śruby | 7 mm |
Długość śruby | 265 mm |
Dopuszczenie | ETA |