Kotwa EH
Kotwa EH
ZAWIESIE TRANSPORTOWE-(A3K)-1,3T
ASSY
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kotwica transportowa ASSY umożliwia wszystkie rodzaje elementów drewnianych do bezpiecznego i łatwego podnoszenia
Konserwacja:
- Kotwica transportowa musi być kontrolowana przez eksperta/przedstawiciela ds. bezpieczeństwa firmy używającej produktu co najmniej raz w roku. Oprócz wszelkiego rodzaju uszkodzeń należy również określić stopień zużycia.
- Niedozwolone są modyfikacje i naprawy, w szczególności dotyczące elementów spawalniczych do kotwicy transportowej!
- Ze względów bezpieczeństwa wkrętów należy używać tylko raz.
Materiały dodatkowe(X)
Z ASSY 4 Combi T śruba mocująca lub ASSY 3.0 śruba łącząca do transportu elementów drewnianych. Nawet pod obciążeniem możliwe są ruchy obrotowe, przechylne i obrotowe. Takie ruchy są nieszkodliwe.
Maks. obciążalność | 1,3 t |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość strzemienia (c) | 165 mm |
Szerokość wewnętrzna (f) | 40 mm |
Materiał | Stal |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!