Kotoučový kartáč na dřevo lisovaný, se spojovacím závitem M14
Kotoučový kartáč, ocelový drát, pomosazený
KRUH. KARTÁČ OCEL POMOSAZENO-140MMXM14
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kartáče jsou ideální pro vytvoření rustikálního efektu na dřevo nebo pro hrubování dřeva před dalším ošetřením barvou nebo lakem.
- Pro přímé použití na úhlových bruskách s nastavitelnou rychlostí
- Na obrobek působí pouze hroty štětin. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Kartáč vytváří otřep | ↓ | ↑ | ↓ |
Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
Leštění | 30 - 40 | |||||||
Opracovávání plastu | 15 - 25 |
Datové listy(X)
Průměr (D) | 140 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 30 mm |
Užitečná šířka (A) | 40 mm |
Průměr drátu | 0,3 mm |
Spojovací závit | M14 |
Materiál drátu | Ocel |
Povrch drátu | Pomosazeno |
Konstrukce | Zvlněný |
Agresivita | Hard |
Vhodné pro úhlový kartáč (bodový systém) | 4 of 4 points |
Max. rychlost otáčení | 2500 1/min |
Norma EN | 1083-2 |