Kotoučový kartáč Pletená nerezová ocel SPEED s otvorem
Kotoučový kartáč, drát z nerezové oceli, SPEED
KRUH. KARTÁČ SPEED-NEREZ-125X6X22.23MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134366.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pokud je kartáč umístěn pod úhlem, nedochází k předčasnému otevření svazků
- Agresivní obrušovací účinek s vysokou odolností proti opotřebení díky pravotočivému a levotočivému splétání kotoučového kartáče
- Pro použití na úhlových bruskách
- Na obrobek působí pouze špičky hran. Nadměrný přítlak nezlepší výsledek, zvýší se ale požadovaný hnací výkon a zkrátí se tím životnost kartáče.
- Při práci se strojními kartáči vždy používejte ochranné brýle a pracovní rukavice!
Poznámky k použití (optimalizace výsledků broušení) | ||||
Měření | Obvodová rychlost | Průměr kartáče | Tloušťka drátu | Délka štětin |
Zvyšte efekt obrušování | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Snižte efekt obrušování | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Kartáč vytváří ostrou hranu | ↓ | ↑ | ↓ |
Použití | Obvodová rychlost [v m/s] | Doporučené obvodové rychlosti pro obrušování | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Odstraňování otřepů | 25 - 35 | |||||||
Broušení svarů | 35 - 45 | |||||||
Odstraňování vodního kamene | 35 - 45 | |||||||
Leštění | 30 - 40 | |||||||
Opracovávání plastu | 15 - 25 |
Datové listy(X)
- Štíhlý design je ideální pro svařovací švy ve tvaru U a V
- Kovoobráběcí dílny, ocelová konstrukce, kontejnerová konstrukce, potrubní konstrukce a automobilové dílny
Průměr (D) | 125 mm |
Užitečná šířka (A) | 6 mm |
Užitečná délka drátu (H) | 26 mm |
Středový otvor (d) | 22,23 mm |
Počet copů | 40 ks |
Průměr drátu | 0,5 mm |
Materiál drátu | Nerezová ocel A2 |
Konstrukce | S pletený |
Max. rychlost otáčení | 15000 1/min |
Agresivita | Hard |
Vhodné pro úhlovou brusku (bodový systém) | 4 of 4 points |
Norma EN | 1083-2 |