Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kotflügelscheiben Sortiment 1.400-teilig

DIN 522 Stahl verzinkt 1400-teilig SOKO
SHB-KOTFLG-SOKO-DIN522-(A2K)-1400TLG

Art.-Nr. 5964041105
EAN 4062856631551

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Umfangreiches Kotflügelscheiben Sortiment der Toleranz DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Ohne Koffer für den direkten Einsatz in vohandene Koffer, Regale und Fahrzeugeinrichtungen im ORSY Systemmaß 4.4.1
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 522

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

1400 STK

Produktgewicht (per Stück)

5363 g

Kotflügelscheiben Sortiment 1.400-teilig inklusive:
50 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Beschreibung:
10,5 x 30 x 1,5 mm
Menge: 50 x
50 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-10,5X40X2

Beschreibung:
10,5 x 40 x 2 mm
Menge: 50 x
50 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-13,0X32X1,5

Beschreibung:
13 x 32 x 1,5 mm
Menge: 50 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-4,3X12X1,25

Beschreibung:
4,3 x 12 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-4,3X20X1,25

Beschreibung:
4,3 x 20 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-5,3X15X1,25

Beschreibung:
5,3 x 15 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-5,3X20X1,25

Beschreibung:
5,3 x 20 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-6,4X15X1,5

Beschreibung:
6,4 x 15 x 1,5 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-6,4X18X1,5

Beschreibung:
6,4 x 18 x 1,5 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-6,4X20X1,25

Beschreibung:
6,4 x 20 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-6,4X25X1,25

Beschreibung:
6,4 x 25 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-6,4X30X1,25

Beschreibung:
6,4 x 30 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-8,4X20X1,25

Beschreibung:
8,4 x 20 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,25

Beschreibung:
8,4 x 25 x 1,25 mm
Menge: 100 x
100 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,5

Beschreibung:
8,4 x 25 x 1,5 mm
Menge: 100 x
50 x
Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-8,4X30X1,5

Beschreibung:
8,4 x 30 x 1,5 mm
Menge: 50 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1-18FACH

SYSTEMKOFFER
Beschreibung: Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen