Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A4 blank
DIN 522 Edelstahl A4 blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-C-A4-4,3X12X1,0
Art.-Nr. 041293412
EAN 4045727374221
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12 mm |
Dicke (h1) | 1 mm |
Normen | DIN 522, WN 412 |
