Kotflügelscheibe nach DIN 522, Edelstahl A4 blank
DIN 522 Edelstahl A4 blank
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-C-A4-12,5X40X1,5
Art.-Nr. 0412931240
EAN 4045727374603
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 12,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 40 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 522, WN 412 |
