DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-8,4X32X2,5
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
Normen | DIN 522 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32 mm |
Dicke (h1) | 2,5 mm |