DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-7,4X25X1,25
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
Normen | DIN 522 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M7 |
Innendurchmesser (d1) | 7,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 25 mm |
Dicke (h1) | 1,25 mm |