Kotflügelscheibe

DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-15,0X40X2,0

Art.-Nr. 041114 40

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kotflügelscheibe

Art.-Nr. 041114 40
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
Nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 522

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

40 mm

Dicke (h1)

2 mm