DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-10,0X16X0,5
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
Normen | DIN 522 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10 mm |
Außendurchmesser (d2) | 16 mm |
Dicke (h1) | 0,5 mm |