Kotevní bod ABS Lock, smyčkový
Kotevní bod ABS Lock Loop
KOT.SYS.LOCK LOOP
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kotevní bod pro šikmé střechy
- LOOP je cenově výhodné řešení pro šikmé střechy (tj. kotevní smyčka) pro montáž na krokev.
Hledáte vizuálně nenápadnou alternativu ke střešním hákům? Jisticí smyčka ABS-Lock z nerezové oceli umožňuje jistit až tři osoby pracující na střeše. Lano z nerezové oceli (Ø 5 mm) se přišroubuje k nosným krokvím a po montáži prakticky není vidět.
Zatížení ve všech směrech, lze jistit až 3 osoby najednou.
Datové listy(X)
- Montáž pomocí 2 šroubů (150 mm)
- Na dřevěné krokve 6 x 12 cm
- Šroubuje se do dřevěných krokví (vč. střech s nadkrokevní izolací)
- Krokve min. 60 x 120 mm
- Minimální závrtná hloubka do krokví: 100 mm
- Pro nosné dřevěné konstrukce
Jisticí smyčka se montuje dvěma šrouby z nerezové oceli, které jsou přibaleny. Laserový nápis odolný vůči povětrnostním vlivům uvádí potřebné údaje o normách apod.
Materiál | Nerezová ocel |
Délka tyče | 0 mm |
Norma EN | 795 |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo |
Výška | 0 mm |
Povrch | NOC FINISH |