Kosár golyós/betéthüvelyhez, műanyag
Kosár golyós/betéthüvelyhez, műanyag
Cikksz. 4952600066
EAN 4056807472973
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I, B |
Hosszúság (l1) | 50 mm |
Szélesség (b1) | 33,3 mm |
Magasság (h1) | 10 mm |
Átmérő (d2) | 24 mm |
Anyag | Műanyag - poliamid PA |
ESD-képes | Igen |
Szín | Fekete |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!