Koruyucu mum
Koruyucu mum sprey, 360 derece dönebilir valf
KORUYUCU MUM SPREY 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Baş üstü uygulamalarda da kullanılabilir
360 ° valf
Isıya dayanıklı
+160°C'ye kadar ısıya dayanıklı
Güvenilir
- Kendi kendini onarma özelliklerine sahiptir
- Yapıştırıcı
- Su itici
Şeffaf
Uygulama yapılan alan görünür kalır
Koruyucu filmin kendi kendini onarma özellikleri vardır
Kokusuz
Bu ürün boyalı yüzeylerde kullanım için uygun değildir.
Veri sayfaları(X)
- İç kısımları korumak içindir. Özellikle sac punta, eklemlerde ve motor bölmesindeki yüzeyler üzerinde, bagaj içi bölmeleri, kapılar, marşpiyel, fren boruları vb. bölgelerde kullanıma uygundur.
- Ayrıca makine ve makine aksamları ve dış ortamda bulunan parçaların korozyondan korunması için kullanılabilir.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yüzey; kuru, pas kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İdeal püskürtme mesafesi 30 cm'dir. İdeal sonuç +15° - 25°C arası bir orta sıcaklığında uygulandığı zaman elde edilmektedir.
İçerik | 400 ml |
Renk | Şeffaf |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi | 90-120 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 20°C'de |
Tasarım | 360 ° valf |
Min. sıcaklık direnci | -25 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 160 °C |
Min. püskürtme mesafesi | 30 cm |
Min. işlem sıcaklığı | 15 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 25 °C |
Yoğunluk | 0,665 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!