Koruyucu film, kendinden yapışkanlı, SK 80
Koruyucu film, kendinden yapışkanlı, SK 80
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | PE - Polietilen |
Uzunluk | 100 m |
Genişlik | 500 mm |
Kalınlık | 80 µm |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Min. sıcaklık direnci | -40 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 60 °C |
Renk | Beyaz |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!