Koruyucu başlık GPN 920 B
Koruyucu başlık GPN 920 B
Ürün no. 0598925371
EAN 4056808689899
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. mil çapı (e/D) | 23-24 mm |
Delik çapı (P) | 27 mm |
Kayış uzunluğu (N) | 125 mm |
Nominal genişlik (İngiliz) için uygun | 1/2 inç |
Diğer standart | GPN 920 |
Malzeme | LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen |
Renk | Kırmızı |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 60 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 80 °C |