Korumalı kesme kenarlı emniyetli bıçak
Korumalı kesme kenarlı emniyetli bıçak
Ürün no. 071566 019
EAN 4056807248080
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bıçak uzunluğu | 45 mm |
Bıçak genişliği | 23 mm |
Bıçak kalınlığı | 0,5 mm |
Malzeme | Çelik, özellikle sertleştirilmiş |
Bıçak uzunluğu | 5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!