Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Koruma ve drenaj membranı

Koruma ve drenaj membranı

Ürün no. 0993893002

EAN 4050382527639

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Koruma ve drenaj membranı

Ürün no. 0993893002
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
Triple-layer backfill protection and drainage membrane for protecting horizontal and vertical structures in contact with the ground after sealing has been completed
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

15 m

Alan

30 m²

Genişlik

2,0 m

Çukur yüksekliği

8 mm

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 80 °C

Maks. sıkma basıncı

250 kN/m²

m² başına kaplama ağırlığı

800 g

Metre başına su tahliye kapasitesi

3,5 l/s

Pense sayısı

3 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler