Koruma tıpası GPN 920 A
Koruma tıpası GPN 920 A
Ürün no. 0598929998
EAN 4055375785522
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal boyut | 1/4 inç |
Min. mil çapı (B) | 11 mm |
Maks. mil çapı (C) | 12 mm |
Delik çapı (P) | 22 mm |
Kayış uzunluğu (N) | 125 mm |
Diğer standart | GPN 920 |
Malzeme | LDPE - Düşük yoğunluklu polietilen |
Renk | Kırmızı |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 60 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 80 °C |