Kort adapter Mini, 13- til 7-pols 12 V
Kort adapter mini, 13 til 7 poler
ADAPTER STØPSEL 13-POL KONTAKT 7-POL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkel, rask løsning
Lavere vektbelastning fra stikkontakter og kontakter
Kobling
- 13-polet stikkontakt på trekkvogn
- 7-pols kobling på tilhenger
Bare funksjonene 1 til 7 som er i samsvar med ISO 1724 eller ISO 11446 kan kobles til
Adaptere brukes til å koble sammen det 7-pols og 13-pols systemet
Lengde | 6 cm |
Nominell spenning | 12 V/DC |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
ISO | 1724 |