Korróziógátló szer, Promax
Korróziógátló szer, Promax
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Cink szervetlen-szerves mátrixban |
Űrtartalom | 400 ml |
Szín | Ezüstszürke |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Min. porszáradási idő | 5 perc |
Max. porszáradási idő | 8 perc |
Sűrűség | 0,757 g/cm³ |
Max. hőállóság | 300 °C |
Tisztasági fok, cink | 99,99 % |
Alap előkezelése szükséges | Száraz, por-és zsírmentes |
Fogásszilárdság | 1 ó |
ISO | 1461 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!