Korrosjonsbeskyttende middel Metalyt
Korrosjonsbeskyttelsesmiddel, Metalyt
METALYT SPRAY 400 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ideell overflatestruktur for alt av karosseri og lakk
- Kan glattes ut
- Kan lakkeres over med én- og tokomponents lakksystemer som selges i varehandelen
- Hefter på stål, aluminium og tinn
- Veldig god funksjon kombinert med PU- og MS-polymer fugemasser
Spraybart mikrobelegg for profesjonelle
Metalyt gir enestående korrosjonsbeskyttelse og hefter også på tynne metallkanter.
Én spraying er nok
Pålitelig til bruk i reparasjoner takket være veldig god korrosjonsbeskyttelse med liten lagtykkelse
Punktsveising, dekkgass sveising og ren gass sveising er mulig.
Kan sveises vått og tørt.
Merk: Gnister kan forekomme ved punktsveising. Dekk til omkringliggende overflater. Egner seg ikke til bruk med utstyr for automatisk punktsveising.
Støvtørt etter ca. 5–8 minutter. Håndteringstørt etter ca. 1 time. Kan fylles og lakkeres etter 2 timer / 60 °C, eller 24 timer ved romtemperatur. Fullstendig mekanisk last etter 2–3 dager.
Dataark(X)
For mindre reparasjoner av skadet sinkfosfatbelegg på karosseriplater og kjøretøydeler. TITANID-teknologien gjør det enkelt og kostnadseffektivt å reparere korrosjonsbeskyttende belegg på kjøretøyer, slik at det blir tro mot originalen. En kostbar prosess med elektrolytter er ikke lenger nødvendig.
Rist boksen godt i ca. 2 minutter før bruk. Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Sprayavstand: 15–25 cm. Påfør et tynt lag av METALYT i 1 til 2 omganger.
Kjemisk base | Sink i uorganisk-organisk matrise |
Innhold | 400 ml |
Farge | Sølvgrå |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Min. tid for støvtørr | 5 min |
Min. sprøyteavstand | 15 cm |
Maks. sprøyteavstand | 25 cm |
Maks. tid for støvtørr | 8 min |
Min./maks. tid for støvtørr/betingelser | 5-8 min / ved 20°C |
Tetthet | 0,757 g/cm³ |
Kan sparkles etter | 24 h |
Overlakkerbar etter | 24 h |
Maks. temperaturbestandighet | 300 °C |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig, tørr og frostfri lagring |
Fullt belastbar | 3 d |
Klemmekraft | 1 h |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.