Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korrosionsschutzwachs

Korrosionsschutzwachs
KORRSHTZWACHS-AGRI-5LTR-AT

Art.-Nr. 5991521292
EAN 4053478342611
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
Gebrauchsfertiges Schutzwachs mit langer Wirkungsdauer auf Metalloberflächen auch im Außenbereich.

Bildet einen wachsartigen Schutzfilm


  • Besonders lange Schutzwirkung

  • Gute Witterungsbeständigkeit


Einfache und zuverlässige Anwendung


  • Kaum Staubanhaftung

  • Schnelle Trocknung

  • Keine Verdünnung notwendig
Hinweis

Winterdienstfahrzeuge müssen nachbehandelt werden. Nicht auf heiße Oberflächen aufbringen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schützt Metalloberflächen im Außen- und Innenbereich hervorragend vor Korrosion, z.B. an Fahrzeugen und Maschinen und blanken Teilen.

Anleitung

Auftragen auf die gereinigte und staubfreie Metalloberfläche mittels Pumpsprühdose, Art.-Nr. 0891501, Pinseln oder Tauchen.


Vor Gebrauch gut aufrühren, bzw. aufschütteln.


Wiederentfernbar mit Entwachser, Art.-Nr. 0890132 oder Betriebsreiniger Art.-Nr. 0997368045.

Inhalt

5 l

Gebinde

Kanister

Farbe

Milchig-transparent (Schutzfilm)

Korrosionsschutzdauer

3 Jahre

Trockenzeit Bedingung

bei 23°C

Verarbeitungstemperatur min./max.

15 bis 30 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Entwachser

WACHSENTF-20LTR

Entkonservierungsmittel für gewachste Neufahrzeuge
x 1 St.