Korrosionsschutzwachs Außen
Korrosionsschutzwachs Außen
KORRSHTZMITT-WACHS-AUSSEN-5LTR
Art.-Nr. 0893150230
EAN 4068362450785
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zeichnet sich durch sehr gute Witterungsbeständigkeit aus und bildet einen besonders dicken Schutzfilm
- Außerordentlich lange Schutzwirkung für höchste Anforderungen an einen dauerhaften Korrosionsschutz
- Bildet einen trockenen, griffigen Schutzfilm mit nur minimaler Staubanhaftung und ohne Verschmutzung der Hände beim Berühren
- Schnelle Trocknung
Nicht auf heiße Oberflächen aufbringen!
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung
- Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt
Datenblätter(X)
- Schützt Metalloberflächen im Außen- und Innenbereich hervorragend vor Korrosion, z. B. Fahrzeuge und Maschinen
- Besonders lange Schutzwirkung für z. B. Stilllegung, Lagerung und Überseetransport
- Auf saubere und staubfreie Metalloberflächen mittels Pumpspraydose, Art.-Nr. 0891501, Pinseln oder Tauchen, auftragen
- Vor Gebrauch gut aufrühren bzw. aufschütteln
- Wieder entfernbar mit Entwachser, Art. Nr. 0890132
Inhalt | 5 l |
Gebinde | Kanister |
Farbe | Transparent/milchig trüb (ausgehärtet) |
Korrosionsschutzdauer | 3 Jahre |
Trockenzeit | 1 h |
Trockenzeit Bedingung | bei 23°C |
Beständigkeit im Salzsprühtest | 240 h |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 30 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!