Korrosionsschutzöl Außen
Korrosionsschutzöl Außen
KORRSHTZOEL-AUSSEN-20LTR
Art.-Nr. 0893150233
EAN 4099618175725
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effektiver Schutz vor Rost und Korrosion für bis zu ein Jahr, ideal für den Einsatz im Außenbereich
- Bildet einen transparenten Schutzfilm, der die Oberfläche zuverlässig versiegelt, ohne das Erscheinungsbild zu beeinträchtigen
- Einfache Anwendung bei moderaten Temperaturen, um eine optimale Haftung und Schutzwirkung zu gewährleisten
- Öliger, einfach zu entfernender Film für die kurz- und mittelfristige Lagerung in Innenräumen oder im freien unter Dach
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Ideal für die Zwsichenlagerung von Metallteilen im Freien, Schutz während Transport und Versand, Maschinen- und Ersatzteilkonservierung vor Montage, als Nachbearebitungsschutz für frisch bearbeitete Werkstücke.
Auftrag erfolgt durch Eintauchen, Pinseln oder Sprühen. Das Produkt wird am besten durch Eintauchen verarbeitet. Zur schnelleren und effektiveren Wasserabweisung wird empfohlen, dass die Teiel, in das Bad eingetaucht und bewegt werden, um maximale Abdeckung zu gewährleisten.
Aufsprühen kann mit Hilfe von Airless- oder Airmix-Spritzpistolen erfolgen.
Für die Entfernung des Korrosionschutzöls eignet sich hervorragend der BMF-Reiniger Art. 08931182.
Inhalt | 20 l |
Gebinde | Kanister |
Farbe | Transparent (Schutzfilm) |
Korrosionsschutzdauer | 12 Monate |
Trockenzeit | 30 min |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 15 bis 30 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!