Korridortür-Einsteckschloss PZ Klasse 2
EINSTESHLO-KL2-PZ-DIN/R-LIMBA-(FF)-20MM
Art.-Nr. 0688502480
EAN 4062856521685
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüchen, verzinkt
- Falle mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich
- Durch Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann
- Die Falle kann über den Schlüssel betätigt werden
Lieferung ohne Schließblech. Durch den Einbau eines Bundbarteinsatzes kann das Schloß in Zimmertüren eingesetzt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Geeignet für gefalzte Korridor- und Wohnungseingangstüren
![]() | |
Türschlossklasse | 2 |
Schlosstyp | Profilzylinder |
Mit Wechsel | Ja |
Stulpform | Rund |
Stulpbreite | 20 mm |
Dornmaß | 55 mm |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Drückernuss | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R |
Riegelausstoß | Zweitourig 21 mm |
Farbe Stulp | Limba |
Oberfläche Stulp | Hammerschlag lackiert |
Oberfläche Falle | Verzinkt |
Werkstoff Stulp | Stahl |
Werkstoff Falle | Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz |
Werkstoff Riegel | Zinkdruckguss |
Werkstoff Drückernuss | PA - Polyamid |
Stulplänge | 235 mm |
Stulpdicke | 3 mm |
Schlosskastenlänge | 145 mm |
Schlosskastenbreite | 80 mm |
Schlosskastendicke | 15,5 mm |
Normen | EN 12209, DIN 18251-1 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
