Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Korozyon koruma spreyi

Korozyon koruma spreyi
KOROZYON KORUMA SPREYİ 300ML

Ürün no. 089315

EAN 4011231893473

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Korozyon koruma spreyi

Ürün no. 089315
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
Sızma özellikli, şeffaf özel sıvı

Mükemmel püskürtme özelliklerine sahip akışkan özel yağ


  • Ulaşılması zor alanları da korur

  • Korozyonun ilerlemesini önler


Çeşitli yüzeylerde çok iyi malzeme uyumluluğu


örn. boyalı yüzeyler, metaller ve plastikler. Geniş kullanım yelpazesi.



Dokunma kuruluğuna ulaşmayan, kendiliğinden kapanan koruyucu film


  • Çizikler, taş darbeleri vb. otomatik olarak kapatılır

  • Sıvıların girebileceği alanlar yoktur


Ekonomik


Zaman ve para tasarrufu sağlar



DIN 50021'e uygun mükemmel tuzlu su direnci


Son derece zorlu koşullarda bile optimum koruma

Not

Bu bilgiler, yalnızca, deneyimimize dayalı bir öneridir. Gerekirse görünür bir alan üzerinde malzeme uyumluluğunu kontrol edin.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Takımların, makinelerin, ayrıca kar zinciri veya portatif bagaj gibi araca takılan aksesuarların korunması. Motor bölümündeki ve kaporta bağlantı yerleri ve jantlardaki ulaşılması zor yerlerde kullanılabilir. Özellikle kış mevsiminde garajda saklanan bisiklet ve motosikletler için en iyi koruma. Örneğin, sahil veya deniz kenarı gibi yoğun tuzlu ortamlara maruz kalan parçalar ve bağlantılar için uygundur. Yat motorlarını ve ekipmanlarını en iyi şekilde korur.

Kılavuz

Uygulama yapılacak yüzey temiz ve kuru olmalıdır. Ardından Korozyon Koruma Spreyi ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Optimum koruma için uygulama 6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

İçerik

300 ml

Renk

Şeffaf

Korozyon koruma süresi

6 Ay

Maks. sıcaklık direnci

150 °C

Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler