Korozyon koruma maddesi, Promax
Korozyon koruma maddesi, Promax
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | İnorganik-organik matriks içindeki kurşun |
İçerik | 400 ml |
Renk | Gümüş gri |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Min. toz bırakmama süresi | 5 dak |
Maks. toz bırakmama süresi | 8 dak |
Yoğunluk | 0,757 g/cm³ |
Maks. sıcaklık direnci | 300 °C |
Çinko saflık derecesi | 99,99 % |
Yüzey ön işlemi gerekli | Kuru, toz ve yağdan arınmış |
Tutamak dayanımı | 1 h |
ISO | 1461 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!