Korozyon koruma maddesi, Metalyt
Korozyon koruma maddesi, Metalyt
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | İnorganik-organik matriks içindeki kurşun |
İçerik | 400 ml |
Renk | Gümüş gri |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Min. toz bırakmama süresi | 5 dak |
Min. püskürtme mesafesi | 15 cm |
Maks. püskürtme mesafesi | 25 cm |
Maks. toz bırakmama süresi | 8 dak |
Min./maks. tozdan arındırma süresi/koşullar | 5-8 dak / 20°C'de |
Yoğunluk | 0,757 g/cm³ |
Ne kadar süre sonra kaplanabileceği | 24 h |
Belirtilen süre sonra verniklenebilir | 24 h |
Maks. sıcaklık direnci | 300 °C |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | serin, kuru ve buzlanmayan depolama alanı |
Tam esneme | 3 d |
Tutamak dayanımı | 1 h |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!