Korozyon koruma, boya, Çinko 300
Korozyon koruma, boya, Çinko 300
ÇINKO ALAŢIMLI BOYA 500 ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 500 ml |
İçerik ağırlığı | 1045 g |
Kimyasal baz | Sabitlenmiş metalik çinko tozu |
Renk | Gümüşi |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Min./maks. işlem sıcaklığı | -25 - 40 °C |
Maks. tam kuruma | 3 d |
Min. tam kuruma süresi | 2 d |
Kuruma süresi | 15 dak |
Boyadaki çinko içeriği | 65 % |
Kuru filmdeki çinko içeriği | 91 % |
Çinko saflık derecesi | 99 % |
Yoğunluk | 2,09 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Maks. sıcaklık direnci | 300 °C |
Min. tutamak dayanımı | 45 dak |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!