Korongecset
Korongecset, műszálas sörték, sárgaréz gyűrű
ZEBRA
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Erős, kiváló minőségű műszálas sörték (nejlon és poliészter) keveréke
- Tartja a formáját és rugalmasságát
- Nem duzzad meg a vízben
- Optimális festékfelvétel és -felhordás
- Sima festés
- Precíz, finom vonalak
- Első osztályú felület
- Kettős vezetékes összekötés, fehér
- Sárgaréz gyűrű
- Festetlen fanyél
Adatlapok(X)
Ideális kisebb felületek festéséhez és lakkozásához, pl. ablakok, bútorok és ajtók.
Sörte anyaga | Nejlon |
Hosszú fogantyú anyaga | Fa |
Bütykök hossza | 105 mm |
Méret | 12 |
Ecsetkarika átmérő | 45 mm |