Koronás anya finommenettel DIN 935, acél, 6, felületkezeletlen
DIN 935 acél, 6, felületkezeletlen, finommenetes
KORONÁS ANYA DIN935 M14X1,5
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M14 x 1,5 |
Magasság (h1) | 16 mm |
Külső hajtás (s1) | SW22 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 6 |
Bevonat | Sima |
DIN | 935 |
Sarokméret (e) | 23.35 mm |
Kulcsbetét vezetőborda (m1) | 8.2 mm |
Menetemelkedés | 1.5 mm |