Kormányösszekötő lehúzó, hatszög
Kormányösszekötő lehúzó, hatszög
Cikksz. 1952001400
EAN 4056807684628
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Mélység | 70 mm |
Kulcsnyílás | 36 mm |
Max. átmérő | 80 mm |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Hosszúság | 85 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 2639,000 g |
Nyílásszélesség | 32,80 mm |