Korek uszczelniający GPN 920 A
Korek uszczelniający GPN 920 A
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wielkość znamionowa | 1/4cala |
Min. średnica wałka (B) | 11 mm |
Maks. średnica chwytu (C) | 12 mm |
Średnica otworu (P) | 22 mm |
Długość nakładki (N) | 125 mm |
Inna norma | GPN 920 |
Materiał | LDPE – polietylen o małej gęstości |
Kolor | Czerwony |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 60 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 80 °C |