Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Korb-Sets Für Unterschrankauszug SUB LARDER und Hochschrankauszug TAL LARDER.

KO-SET-F.HSHRNK-SAPHIR-4X250X458

Art.-Nr. 0684901766

EAN 4052703650576

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Korb-Sets Für Unterschrankauszug SUB LARDER und Hochschrankauszug TAL LARDER.

Art.-Nr. 0684901766
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
Zum werkzeuglosen und individuellen Einhängen in den Rahmen des Unter- bzw. Hochschrankauszugs.
  • Erhältlich in Sets aus 2 oder 3 Körben, passend zur jeweiligen Auszugshöhe.

  • Jederzeit in vorhandenen Schränken nachrüstbar.

  • Werkzeuglos einhängbar und montierbar.

  • Lieferung mit Befestigungs-Clips.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Korbvariante

Saphir

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Passend für Korpusbreite

300 mm

Lichte Einbautiefe min.

480 mm

Anzahl Körbe

4

Länge

458 mm

Breite

250 mm

Höhe

85 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen